カワサキ ZZR400 [400cc] 2001-03年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル EFFEX(エフェックス)製

ZX400N ■モデル名:ZX400N8/9

カワサキ ZZR400 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 033001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
17 46 二次減速比 2.710
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112+♯115
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZX400N 033001 ~ 036000 マイナーチェンジ
型式をBC-ZX400Nへ変更。排出ガス規制対応。
減速比変更15/52→17/46。
カラー変更
・ブラックパール
・ルミナスビンテージレッド
2003 ~ 2003 ZX400N 036001 ~ カラー変更
・キャンディサンダーブルー
・ムーンライトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL002B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL002 カワサキ

2. スムースフィットレバー ゴールド EAL002G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL002G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL002 カワサキ

3. スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL002K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL002 カワサキ

4. スムースフィットレバー レッド EAL002R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL002R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL002 カワサキ

戻る ページ 1 次へ