カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1994-97年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

ZX900B ■モデル名:ZX900-B1/2/4

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900B 原動機型式 ZX900CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX900B - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 16 後 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1997 ZX900B 000001 ~ ZXR750エンジンをボアアップ、ラムエアシステム採用、倒立フォーク、2灯式ヘッドライト、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL001B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL001B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL001

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL001B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL001 カワサキ

2. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
091567-01 1個 青

3. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
091567-03 1個 銀

4. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
091567-12 1個 CG

5. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL001B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

6. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
091567-11 1個 Ti

7. スムースフィットレバー ゴールド EAL001G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL001G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL001G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL001

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL001G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL001 カワサキ

8. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL001G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

9. スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL001K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL001K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL001

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL001K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL001 カワサキ

10. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL001K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

11. スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL001R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL001R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL001

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL001R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL001 カワサキ

12. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL001R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

戻る ページ 1 次へ