カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

KL110A 国内モデル ■KL110A

カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-KL110A 原動機型式 KL110AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110A - 000001 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー YT4L-BS/FT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
15 31 二次減速比 2.067
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 EK420RX
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
194±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 KL110A 000001 ~ 2002/11月
4st横型エンジン。
ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。
倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2004 ~ 2004 KL110A A02833 ~ 2004/3月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 KL110A A04501 ~ 2005/1月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 KL110A A05844 ~ A07000 2006/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(A6F)
・キャンディサンダーブルー(A6F)
・ライムグリーン(A6FA)
2007 ~ 2007 KL110A A07001 ~ A08173 2006/12月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブルー21
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A08174 ~ 2007/12月 マイナーチェンジ
シート表皮素材変更。
カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A09574 ~ 2009/4月 特別仕様車
ファイナルカラー
・エボニー
2008モデルとして販売。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1083113 1セット (アウター)690 モンキー/ゴリラ・NSF100・KSR110
ミクニTMRΦ28/Φ32/・TDMRΦ32キャブレター

2. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1123113 1セット (アウター)690 モンキー/ゴリラ・NSF100・KSR110
ミクニTMRΦ28/Φ32/・TDMRΦ32キャブレター

戻る ページ 1 次へ