カワサキ Z900RS [900cc] カスタムレバー・グリップ・スロットル
カワサキ Z900RS [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
| 品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 61972 | 1個 | 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | Z900RS/CAFE(18-23) / Z650RS(22-23) / ゼファー X(97-08) / ZRX1200DAEG(09-16) / ZRX1200R(01-08) / ZRX1200S(01-04) / NINJA400(14-25) / NINJA250(13-24) / Z1000/R EDITION(03-22) / NINJA1000(11-19) / Z900/SE(18-23) |
【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 29470 | 1本 | 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) | ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、NINJA1000(11-19)、Z1000/R EDITION(03-22)、Z900/SE(18-23)、Z900RS/CAFE(18-23)、Z650RS(22-23)、ZEPHYR X(97-08)、NINJA250(13-22) |
【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-8215 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 130 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-B1 | 1セット | 青 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-C1 | 1セット | C.GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-G1 | 1セット | 金 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-K1 | 1セット | 黒 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-L1 | 1セット | ライムグリーン |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-R1 | 1セット | 赤 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-S1 | 1セット | 銀 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132567-T1 | 1セット | TITAN | Ti |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-B1 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-C1 | 1セット | シャンパンゴールド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132678-G1 | 1セット | GOLD | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-K1 | 1セット | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132678-L1 | 1セット | LIMEGREEN | ライムグリーン |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-R1 | 1セット | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-S1 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-T1 | 1セット | チタン |
【特長】アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 材質(金具) |
|---|---|---|---|---|
| 1060343 | 1本 | 引き側 | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | メッキ |
【特長】アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 材質(金具) |
|---|---|---|---|---|
| 1060344 | 1本 | 戻し側 | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | メッキ |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067964 | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067964SU | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067965 | 1キット | 【ホルダー】ブラック | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067965SU | 1キット | 【ホルダー】ブラック | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067966 | 1キット | 【ホルダー】ガンメタ | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067966SU | 1キット | 【ホルダー】ガンメタ | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067967 | 1キット | 【ホルダー】Tゴールド | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067967SU | 1キット | 【ホルダー】Tゴールド | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ28 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067968 | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067968SU | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067969 | 1キット | 【ホルダー】ブラック | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067969SU | 1キット | 【ホルダー】ブラック | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067970 | 1キット | 【ホルダー】ガンメタ | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067970SU | 1キット | 【ホルダー】ガンメタ | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067971 | 1キット | 【ホルダー】Tゴールド | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067971SU | 1キット | 【ホルダー】Tゴールド | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ32 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067972 | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】メッキ | Φ36 |
【特長】アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質(金具) | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067972SU | 1キット | 【ホルダー】シルバー | KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z1000(ABS) '2014 ~ '2016, KAWASAKI Z900RS '2018 ~ '2025 | 【ワイヤー金具】ステンレス | Φ36 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質(金具) | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067973 | 1セット | BLK | メッキ Z1000 14-16 | [メッキ金具] Z900RS 18/Z1000 14-16 | 36 |