カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
EJ800B アップライトハンドル FI ABS
カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | EJ800B 000001 ~ 024000 | W800 STREET アップライトハンドル 従来のSTDをW800 STREETに改名 2019/3月 フルモデルチェンジ 空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。 前後ディスクブレーキ採用。 アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。 アップライトハンドルバー採用。 シルバーアルマイトホイールリム。丸型ミラー。 カラー設定 ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー |
| 2021 ~ 2021 | EJ800B 024001 ~ | 2020/10月 グラフィック変更(タンク上部にイエローとオレンジのツートンライン採用) カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,698
税込¥4,068
ハリケーン
ロング スロットルケーブル W
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6854 | 1個 | W800 | 150mmロング アウター長さ1220/1215mm | ブラック | W800 |
戻る ページ 1 次へ