カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A11

カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 078001 ~ 排気量 908
タイヤ
前 120/70 - 17 58V TL 後 150/70 - 18 70V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900A 078001 ~ 085000 標準タイヤレンジがH→Vへアップグレード。ハンドルグリップがZRX1100と共通化。常時点灯式ヘッドライト、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB011A00 1本 カワサキ ブラックアウター GPZ900R A4-A14 87Y-01Y A865/B805

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,898 税込¥5,388
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB011A05 1セット GPZ900R/87-01

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,898 税込¥5,388
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB011A10 1セット GPZ900R/87-01

4. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,598 税込¥2,858
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB011CH00 1本 カワサキ ブラックアウター GPZ900R A4-A14 87Y-01Y 820

5. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB011CH05 1セット GPZ900R/87-01

6. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB011CH10 1セット GPZ900R/87-01

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB011A05 1本 GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.865/B.805 チョーク:820

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB011A10 1本 GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.865/B.805 チョーク:820

9. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB011CH05 1本 GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.865/B.805 チョーク:820 50mmロング

10. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB011CH10 1本 GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.865/B.805 チョーク:820 100mmロング

戻る ページ 1 次へ