カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZR400C ~ FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン
2003 ~ 2003 ZR400C 337001 ~ 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2004 ~ 2004 ZR400C 340001 ~ タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZR400C 342001 ~ カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・メタリックダークグリーン
2008 ~ 2008 ZR400C 349001 ~ カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件~36件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックSTD

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001A00 1セット ゼファー4/750

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,098 税込¥5,608
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001A05 1セット ゼファー4/750

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001A10 1セット ゼファー400/750

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,098 税込¥5,608
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001A20 1セット ゼファー400

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,098 税込¥5,608
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001A30 1セット ゼファー4/750

6. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB001CH00 1本 カワサキ ブラックアウター ゼファー400/χ ゼファー750/RS 830

7. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001CH05 1セット ゼファー400/750

8. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,598 税込¥2,858
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001CH10 1セット ゼファー400

9. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001CH20 1セット ゼファー400

10. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB001CH30 1セット ゼファー400/750

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM001A00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー400/χ ゼファー750/RS A835/B790

12. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001A10 1セット ゼファー400

13. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001A20 1セット ゼファー400

14. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,098 税込¥7,808
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001A30 1セット ゼファー400

15. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM001CH00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー400/χ ゼファー750/RS 830

16. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001CH10 1セット ゼファー400

17. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001CH20 1セット ゼファー400

18. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM001CH30 1セット ゼファー400

19. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
3営業日後以内
ALCANhands 延長ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】約300mmロング【用途】ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
K00002 1セット

20. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB001A00 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 ノーマル *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

21. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB001A05 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

22. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB001A10 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

23. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB001A20 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

24. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB001A30 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

25. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB001CH05 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 50mmロング

26. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB001CH10 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 100mmロング

27. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB001CH20 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 200mmロング

28. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB001CH30 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 300mmロング

29. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM001A10 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

30. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM001A20 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

31. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM001A30 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通

32. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM001CH10 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 100mmロング

33. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM001CH20 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 200mmロング

34. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM001CH30 1本 ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通 300mmロング

35. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K00002 1本 ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1100/~ ZRX1200R/S(-03)ゼファー1100/RS ゼファー750/RS ゼファー750/RS(-03)ZRX400/~ ZRX400/~(-03) ゼファー400/ゼファーx ゼファー400/ゼファーX(91-)

36. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N001SM 1本 ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] ZRX400 ZRX400-2 [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

戻る ページ 1 次へ