カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

ZRT10A ■(STD)ZR1100A1/2/3/4/5

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 000001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 ZRT10A 000001 ~ 025000 1992/3月
大型ツアラーボエジャー2の水冷エンジンを空冷化。
国内市販車初DIALS(デジタルイグニッションオートマチックロードセンサー)採用。
ツインプラグ(シリンダーあたりスパークプラグ2本)。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・パールグリーニッシュブラック
1993 ~ 1993 ZRT10A 025001 ~ 040000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ(新色)
・ルミナスビンテージレッド(継続)
1994 ~ 1996 ZRT10A 040001 ~ 047000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1997 ~ 1998 ZRT10A 047001 ~ 056000 1997/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)
1999 ~ 2001 ZRT10A 056001 ~ 1999/2月
スイッチ類の表示小変更。
タイガー風ラインニューグラフィック追加。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB003A00 1本 カワサキ ブラックアウター ゼファー1100/RS A905/B840

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB003A05 1セット ゼファー1100

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB003A10 1セット ゼファー1100

4. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB003CH00 1本 カワサキ ブラックアウター ゼファー1100/RS 865

5. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB003CH05 1セット ゼファー1100

6. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB003CH10 1セット ゼファー1100

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM003A00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー1100/RS A905/B840

8. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM003CH00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー1100/RS 865

9. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
ALCANhands 延長ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】約300mmロング【用途】ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
K00002 1セット

10. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB003A05 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.905/B.840 チョーク:865

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB003A10 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.905/B.840 チョーク:865

12. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB003CH05 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.905/B.840 チョーク:865 50mmロング

13. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB003CH10 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.905/B.840 チョーク:865 100mmロング

14. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K00002 1本 ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1100/~ ZRX1200R/S(-03)ゼファー1100/RS ゼファー750/RS ゼファー750/RS(-03)ZRX400/~ ZRX400/~(-03) ゼファー400/ゼファーx ゼファー400/ゼファーX(91-)

15. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N001SM 1本 ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] ZRX400 ZRX400-2 [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

戻る ページ 1 次へ