カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 POSH Faith製

LX250E キック式 ■モデル名:KLX250E

カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,135
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E/CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
540
レベル
(mm)
FC97
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 LX250E 000001 ~ 008000 1993/2月
公道仕様。オフロードレーサーレプリカ。
キック式のみ。
メッキシリンダー、ペリメターフレーム、日の字断面スイングアーム、インナーφ4316段階減衰力調整機能付倒立フォーク、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・サンビームレッド
1994 ~ 1994 LX250E 008001 ~ 011000 1994/3月
グラフィック変更
カラー設定
・ライムグリーン
1995 ~ 1995 LX250E 011001 ~ 012000 1995/4月
カラー設定
・ライムグリーン
1996 ~ 1996 LX250E 012001 ~ 017000 1996/2月
カラー設定
・ライムグリーン
1997 ~ 1997 LX250E 017001 ~ 1997/2月
カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハイスロットケーブルセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイスロットケーブルセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
000123-20 1セット KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

戻る ページ 1 次へ