カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

59件中 1件~40件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
61284 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M18×P1.5 149

3. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(3本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HD1053 1セット(3本) 300mmロング ブラック ZRX1200.ZRX1100_ゼファー他 ZRX1200R/S・ZRX1100/2 97-03/ゼファー1100/RS/ゼファー400/χ・ゼファー750/RS 400/χ(91-07)・750/RS(-03)/ZRX400/2 -03

4. HS-K50 SPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) ¥4,298 税込¥4,728
出荷目安:92日
プロテック HS-K50 SPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
11550 1セット ZRX400

5. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
4営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用。大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AKJ-06-006 1本 引 カワサキ ZR400E1~6 ZR400F1~6 54012-0028、54012-1482

6. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
4営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用。大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AKJ-06-007 1本 戻 カワサキ ZR400E1~6 ZR400F1~6 54012-0027、54012-1483

7. チョークケーブル EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
ECH69003 1個 ZRX400 94-08

8. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6723 1個 ZRX400/2 -08 150mmロング アウター長さ990/920mm ブラック ZRX400/Ⅱ

9. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6723M 1個 ZRX400/2 -08 150mmロング アウター長さ990/920mm ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ

10. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6725 1個 ブラック ZRX400/Ⅱ 150mmロング アウター長さ940mm ZRX400/2 -08

11. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6725M 1個 ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ 150mmロング アウター長さ940mm ZRX400/2 -08

12. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6752 1個 ZRX400/2 -08 100mmロング アウター長さ940/870mm ブラック ZRX400/Ⅱ

13. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6752M 1個 ZRX400/2 -08 100mmロング アウター長さ940/870mm ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ

14. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6754 1個 ブラック ZRX400/Ⅱ 100mmロング アウター長さ890mm ZRX400/2 -08

15. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6754M 1個 ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ 100mmロング アウター長さ890mm ZRX400/2 -08

16. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,298 税込¥4,728
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6772 1個 ZRX400/2 -08 300mmロング アウター長さ1140/1070mm ブラック ZRX400/Ⅱ

17. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6772M 1個 ZRX400/2 -08 300mmロング アウター長さ1140/1070mm ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ

18. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6774 1個 ブラック ZRX400/Ⅱ 300mmロング アウター長さ1090mm ZRX400/2 -08

19. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6774M 1個 ステンレスメッシュ ZRX400/Ⅱ 300mmロング アウター長さ1090mm ZRX400/2 -08

20. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB005A00 1本 カワサキ ブラックアウター ZRX400/Ⅱ A805/B755

21. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005A05 1セット ZRX400/2

22. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005A10 1セット ZRX400/2

23. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005A20 1セット ZRX400/2

24. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005A30 1セット ZRX400/2

25. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,298 税込¥2,528
5営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB005CH00 1本 カワサキ ブラックアウター ZRX400/Ⅱ 790

26. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック50mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005CH05 1セット ZRX400/2

27. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005CH10 1セット ZRX400/2

28. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005CH20 1セット ZRX400/2

29. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB005CH30 1セット ZRX400/2

30. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM005A00 1本 カワサキ メッシュアウター ZRX400/Ⅱ A805/B755

31. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005A10 1セット ZRX400/2

32. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005A20 1セット ZRX400/2

33. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005A30 1セット ZRX400/2

34. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM005CH00 1本 カワサキ メッシュアウター ZRX400/Ⅱ 790

35. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ100mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005CH10 1セット ZRX400/2

36. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005CH20 1セット ZRX400/2

37. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM005CH30 1セット ZRX400/2

38. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
3営業日後以内
ALCANhands 延長ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】約300mmロング【用途】ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
K00002 1セット

39. ハイスロットケーブルセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイスロットケーブルセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
000123-31 1セット ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

40. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 2 次へ