カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF

カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 035001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,320 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1065/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250F 035001 ~ 038000 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
排出ガス規制適合。
ハンドルバー左右幅30mm短縮。
2008 ~ 2008 BJ250F 038001 ~ 041000 カラー変更
2009 ~ 2009 BJ250F 041001 ~ カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2012 ~ 2012 BJ250F 048001 ~ グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 BJ250F 051001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(3本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1068 1セット(3本) 300mmロング ブラック エストレヤ/RS/カスタム.250TR.Ninja250/R.Z250_バルカン900カスタム/クラシック.W800.W650('08) W800 W650 08 ハザード付・エストレヤ 07-08 FI車・エストレヤ/RS/カスタム -06 キャブレター車・Ninja250R・250TR -08・バルカン900クラシック/カスタム・Ninja250 13-・Z250 13-

2. スロットルワイヤー JB043 ALCANhands

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB043 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB043A00 1本

3. HS-K64 SPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
プロテック HS-K64 SPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合
11164 1セット 型式:JBK-BJ250F 250TR (Fi) 07-

4. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6849 1個 250TR 07-08 FI車 100mmロング アウター長さ1160/1155mm ブラック 250TR('07~'13 FI車)

5. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6850 1個 250TR 07,08 FI車 150mmロング アウター長さ1210/1205mm ブラック 250TR('07~'13 FI車)

6. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB043A10 1本 250TR FI [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.1070/B.1050 クラッチ:1320

8. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61120 1個 メネジ(M12)/丸型スリワリ軸 B1 ZRX1200R/S、エストレヤ/RS(ディスクブレーキ車)、250TR 等

戻る ページ 1 次へ