カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
ZXT40C マレーシア(欧州/北米)■STD
カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ZXT40C ~ | 北米仕様 Special Edition ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2009 ~ 2009 | ZXT40C ~ | 北米/マレーシア仕様 Special Edition ・キャンディパートンオレンジ |
| 2011 ~ 2011 | ZXT40C ~ | 欧州仕様はABS付きのみ。 カラー変更 ・エボニー ・キャンディライムグリーン×エボニー ・GREグリーン ※北米仕様はGRNグリーンのみ。 |
| 2008 ~ 2008 | ZXT40C 000001 ~ 011000 | STD マレーシア仕様 マイナーチェンジ ユーロ3規制適合。 FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。 セッティング見直し、触媒付き。 フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。 カラー設定 ・メタリックミッドナイトサファイアブルー(北米) ・アトミックシルバー(北米/欧州) ・メタリックミッドナイトサファイアブルー(マレーシア/欧州) ・キャンディカーディナルレッド(マレーシア/欧州)) ・メタリックディアブロブラック(マレーシア/欧州)) |
| 2009 ~ 2009 | ZXT40C 011001 ~ 020000 | マレーシア仕様のみアシストグリップ。 欧州、北米仕様はウエイトキャップ。 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドレッド(欧州/マレーシア) ・メタリックディアブロブラック(欧州/マレーシア) |
| 2010 ~ 2010 | ZXT40C 020001 ~ | 欧州仕様がABS付きのみになる。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック ・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック ・REDレッド ※北米仕様はREDレッドのみ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ