カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ RSハイグレードモデル
2022/1月(←2021/11月より延期)
Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング)
小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。
イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール)
カラー設定
・メタリックディアブロブラック(イエローボール)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. AKJ-06-036 スロットルケーブル 戻 NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
NTB AKJ-06-036 スロットルケーブル 戻 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【代表車種】。Z900RS/SEZR900C

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 互換品番
AKJ-06-036 1個 54012-0657互換品

2. AKJ-06-037 スロットルケーブル 引 NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
NTB AKJ-06-037 スロットルケーブル 引 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【代表車種】。Z900RS/SEZR900C

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 互換品番
AKJ-06-037 1個 54012-0656互換品(※クリップ付き)

3. ショート スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
9営業日後以内
ハリケーン ショート スロットルケーブル W 1個
レビュー: 5.00(1)

【用途】Z900RS(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 長さ(mm) 適合車種
HB6858 1個 50mmショート (アウター)850/870 Z900RS(18 ZR900C)((50mmショート))

4. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Z900RS(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 長さ(mm) 適合車種
HB6860 1個 100mmロング (アウター)1000/1020 Z900RS(18 ZR900C)((100mmロング))

戻る ページ 1 次へ