カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
KL110A 国内モデル ■KL110A
カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | KL110A 000001 ~ | 2002/11月 4st横型エンジン。 ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。 倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2004 ~ 2004 | KL110A A02833 ~ | 2004/3月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2005 ~ 2005 | KL110A A04501 ~ | 2005/1月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | KL110A A05844 ~ A07000 | 2006/2月 カラー変更 ・ギャラクシーシルバー(A6F) ・キャンディサンダーブルー(A6F) ・ライムグリーン(A6FA) |
| 2007 ~ 2007 | KL110A A07001 ~ A08173 | 2006/12月 カラー変更 ・ファイアクラッカーレッド ・ブルー21 ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A08174 ~ | 2007/12月 マイナーチェンジ シート表皮素材変更。 カラー変更 ・オリエンタルブルー ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A09574 ~ | 2009/4月 特別仕様車 ファイナルカラー ・エボニー 2008モデルとして販売。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0812 | 1個 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-05-3208 | 1個 | KSR110(KL110A-000001-) KSR-1/KSR-2・KSR110(タイ仕様/JKAKL110CCDA00058-)・KL110DDF(13)不可 |
戻る ページ 1 次へ