カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式 マフラー ヤマモトレーシング製

KL110D フィリピン仕様

カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110D - A57002 ~ 排気量 111
タイヤ
前 100/90 - 12 49J TL 後 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
前 14 後 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 KL110D A57002 ~ 2013/2月
始動方式にセルフ式追加。メーターバイザー、ヘッドライト廻り、テールカウル、フロントフェンダーなどデザイン鋭角的に一新。
カラー設定
・ファンキーピンク
・ライムグリーン
・ブライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. KSR110 SUS RS4-C アルミ レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C アルミ レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4AR 1個 アルミ レース SUS RS4-C KSR110

2. KSR110 SUS RS4-C アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4AS 1個 アルミ JMCA SUS RS4-C KSR110

3. KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4DR 1個 TYPE-D チタン レース SUS RS4-C KSR110

4. KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタンJMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタンJMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4DS 1個 TYPE-D チタンJMCA SUS RS4-C KSR110

5. KSR110 SUS RS4-C チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4TR 1個 チタン レース SUS RS4-C KSR110

6. KSR110 SUS RS4-C チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4TS 1個 チタン JMCA SUS RS4-C KSR110

7. KSR110 SUS DOWN II Ver アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDASJ 1個 アルミ JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

8. KSR110 SUS DOWN II Ver カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDCSJ 1個 カーボン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

9. KSR110 SUS DOWN II Ver チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDTSJ 1個 チタン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

10. 13’~ KSR110 SUS RS4-C チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ KSR110 SUS RS4-C チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40112-RS4TR 1個 チタンオーバル×250 2.1 SUS RS4-C(レース専用) 13'~ KSR110

11. 13’~ KSR110 SUS RS4-C チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ KSR110 SUS RS4-C チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40112-RS4TS 1個 チタンオーバル×250 2.1 SUS RS4-C 13'~ KSR110

12. 13’~ KSR110 SUS DOWN チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ KSR110 SUS DOWN チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40112-SDTRN 1個 チタンレース 2.3 SUS DOWN 13'~ KSR110

戻る ページ 1 次へ