カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式 マフラー BEET製

海外モデル FI

カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR800A 原動機型式 ZR800AE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 806
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,050
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ STD ABS無し
Z750の後継モデル。排気量を806ccに拡大。113ps/10200rpm。
LEDテールランプ、新形状燃料タンク、新設計3面液晶フルデジタルメーター採用。
対向4pot(デュアル)キャリパ、倒立インナーチューブ径41mm(伸側減衰力/プリロード調整式)Fサス、ボトムリンク油にトラック(ガス封入式/ピギーバックリザーバータンク付/無段階プリロード調整式)Rサス、など。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニータイプ2
2014 ~ 2014 ~ STD ABS無し
カラー追加
・キャンディパートンオレンジ
・メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ~ STD ABS無し
カラー追加
・キャンディフラットブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 ~ STD ABS無し
カラー追加
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. N-Evo S/O TI/TI Z800 13- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo S/O TI/TI Z800 13- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現しつつ、政府認証適合品。純正触媒装置を使用する為、排ガス規制にも適合。コネクティングガスケットも付属しており、スリップオンタイプの為、取り付け簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KC2-50 1個 Z800(13)

2. N-Evo S/O TI/BL Z800 13- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo S/O TI/BL Z800 13- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現しつつ、政府認証適合品。純正触媒装置を使用する為、排ガス規制にも適合。コネクティングガスケットも付属しており、スリップオンタイプの為、取り付け簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KC2-BL 1個 Z800(13)

3. N-Evo S/O TI/SB Z800 13- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo S/O TI/SB Z800 13- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現しつつ、政府認証適合品。純正触媒装置を使用する為、排ガス規制にも適合。コネクティングガスケットも付属しており、スリップオンタイプの為、取り付け簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KC2-SB 1個 Z800(13)

戻る ページ 1 次へ