カワサキ KLX250ES [250cc] 1994-97年式 マフラー BEET製

LX250E セルフ式 ■モデル名:KLX250F

カワサキ KLX250ES [250cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 300001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
633
レベル
(mm)
FC127
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 LX250E 300001 ~ 303000 KDX250SRのセルスターター仕様
大型ヘッドライト(60W)、正立フロントフォーク。
カラー設定
・ライムグリーン
・ポーラホワイト
1995 ~ 1995 LX250E 303001 ~ 304000 カラー設定
・ライムグリーン
・ポーラホワイト
1996 ~ 1996 LX250E 304001 ~ 310000 カラー設定
・ライムグリーン
1997 ~ 1997 LX250E 310001 ~ カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

2. New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

3. New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

戻る ページ 1 次へ