カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式 マフラー BEET製

LX250E ■モデル名:KLX250J4/5/6

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 331001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H WT 後 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX7L-BS(-J5)(縦置)/(J6)FTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 14 後 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 331001 ~ 350000 排出ガス規制対応(排ガス浄化システムKLEEN装備)。
タンクキャップは脱着式からヒンジ式に変更。
キックオプション付き。
2002 ~ 2002 LX250E 350001 ~
2003 ~ 2003 LX250E A00004 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. N-R S-O TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

2. N-R S-O TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

3. N-R S-O TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

4. N-R S-O TI/CA Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/CA Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K81-00 1個 Dトラッカー 04-07

5. N-R S-O TI/TI Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/TI Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K81-50 1個 Dトラッカー 04-07

6. N-R S-O TI/BL Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/BL Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K81-BL 1個 Dトラッカー 04-07

7. N-R TI/FL D-Tracker 125 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/FL D-Tracker 125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】更なるポテンシャルアップを図るべくダウンタイプフルエキゾーストを早くも開発。ノーマルと同じアップタイプではなく、ダウンタイプのフルエキゾーストとする事で、パイプ自体のキャパシティを大幅にアップし、より理想的なパワー特性を実現。エキパイをヒートフィニッシュとする事で外観の美しさを演出すると共に、初期の焼けムラを防ぎ、酸化チタン被膜による高い耐汚性も実現。サイレンサーは単気筒エンジンの鼓動感溢れるサウンドを奏でます。他にはない美しいダウンタイプマフラーシルエットを実現する為、専用のO2センサーやサイレンサーステーも付属。重量もノーマルマフラーに対して約50%もの軽量化を実現した逸品です。更なるポテンシャルアップを図るべくダウンタイプフルエキゾーストを早くも開発。ノーマルと同じアップタイプではなく、ダウンタイプのフルエキゾーストとする事で、パイプ自体のキャパシティを大幅にアップし、より理想的なパワー特性を実現。エキパイをヒートフィニッシュとする事で外観の美しさを演出すると共に、初期の焼けムラを防ぎ、酸化チタン被膜による高い耐汚性も実現。サイレンサーは単気筒エンジンの鼓動感溢れるサウンドを奏でます。他にはない美しいダウンタイプマフラーシルエットを実現する為、専用のO2センサーやサイレンサーステーも付属。重量もノーマルマフラーに対して約50%もの軽量化を実現した逸品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0232-KA2-FL 1個 D-Tracker 125

8. New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

9. New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

10. New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

11. New N-R TI/CA S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/CA S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

12. New N-R TI/TI S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/TI S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

13. New N-R TI/BL S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/BL S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

14. New N-R T/C S/O Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T/C S/O Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K81-00 1個 Dトラッカー 04-07

15. New N-R T/T S/O Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T/T S/O Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K81-50 1個 Dトラッカー 04-07

16. New N-R T/B S/O Dトラッカー 04-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T/B S/O Dトラッカー 04-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K81-BL 1個 Dトラッカー 04-07

戻る ページ 1 次へ