カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式 マフラー BEET製

LX250E ■モデル名:KLX250H3-7F

カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒
フレームNo LX250E - 029001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(-H4)(縦置)/FTX7L-BS(H5-)(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 029001 ~ 033000 平成11年自動車排出ガス規制対応。
キックオプション付きあり。
カラー設定
・ライムグリーン
2002 ~ 2002 LX250E 033001 ~ カラー設定
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 LX250E A00002 ~ A03960 カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2004 ~ 2004 LX250E A03961 ~ カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 LX250E A07251 ~ カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 LX250E A11277 ~ A18508 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 LX250E A18509 ~ カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. N-R S-O TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

2. N-R S-O TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

3. N-R S-O TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R S-O TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0214-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー/250SB(00-03)

4. New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/CA KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

5. New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/TI KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

6. New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/BL KLX/Dトラッカー/250SB 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー(93-07)

7. New N-R TI/CA S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/CA S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-00 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

8. New N-R TI/TI S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/TI S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-50 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

9. New N-R TI/BL S/O KLX/Dトラッカー 00-03 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R TI/BL S/O KLX/Dトラッカー 00-03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用NASSERT-Rの性能はそのままに排ガス規制に対応しています。全域に渡るトルク&出力向上、トルクの谷を無くしスムーズでストレスの無いシャープな走りを実現。マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、排出ガスと音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0272-K77-BL 1個 KLX250/Dトラッカー(00-03)

戻る ページ 1 次へ