カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式 マフラー ヨシムラ製

BR250E 国内モデル FI

カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BR250E 原動機型式 BX250AE 4st単気筒 水冷
フレームNo BR250E - A10054 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/80 - 17 52S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
MR8CI-8 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,015
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 150
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 BR250E A10054 ~ 2016/3月
Ninja250SLのカウルレス(ネイキッド)バージョン。
水冷4stDOHC単気筒。
タイ生産。主要構成はNinja250SLと同じ。
各カウル類とタンクがあえて別カラーに。タンデムステップ取外し式に変更。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR250E A11261 ~ 2017/5月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E20 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

2. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E50 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

3. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E80 1本 カワサキ(KAWASAKI) 1.8 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

4. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E80B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 1.8 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

5. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W20 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.5 SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

6. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W50 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.5 SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

7. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W80 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.3 STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

8. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W80B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.3 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

戻る ページ 1 次へ