カワサキ Z400 [400cc] 2019-22年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

EX400G 国内モデル FI ■ER400D STD

カワサキ Z400 [400cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EX400G 原動機型式 EX400GE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400G - A32831 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 41 二次減速比 2.928
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EX400G ~ STD ABS
2020/11月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック
2022 ~ 2022 EX400G ~ STD ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2019 ~ 2019 EX400G A32831 ~ A52790 STD ABS
2019/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。Ninja400と基本仕様同じ。
新設計トレリスフレーム採用(NinjaH2同様)。Zファミリー共通Sugomi Design角張ったフォルム。
ニューアシスト&スリッパークラッチ装備。
LEDヘッドライト、新インストゥルメントパネル採用。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 EX400G A52791 ~ STD ABS
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディスチールファーニスオレンジ×メタリックスパークブラック
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. R‐EVO スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥64,980 税込¥71,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R‐EVO スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G431-53-P1J 1個 カワサキ NINJA400 2018~ 2BL-EX400G JMCA認定/政府認証品

2. R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G431-53-P3J 1個 カワサキ NINJA400 2018~ 2BL-EX400G JMCA認定/政府認証品

3. R-EVO2 スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥64,980 税込¥71,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G431-54-P1J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール NINJA400 2018~ 2BL-EX400G

4. R-EVO2 スリップオン カーボンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥64,980 税込¥71,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン カーボンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G431-54-P2J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール NINJA400 2018~ 2BL-EX400G

5. R-EVO2 スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G431-54-P3J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール NINJA400 2018~ 2BL-EX400G

6. CORSA-EVOⅡ スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥79,980 税込¥87,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G431-65-P6J 1個 カワサキ NINJA400 2018~ 2BL-EX400G JMCA認定/政府認証品

7. R-EVO スリップオン SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G431-53-P4J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 NINJA400 2018~ 2BL-EX400G

8. R-EVO2 スリップオン SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G431-54-P4J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール NINJA400 2018~ 2BL-EX400G

戻る ページ 1 次へ