カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 マフラー

ZXT40D マレーシア(欧州/北米)■STD ABS

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40D 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40D - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT40D ~ 欧州仕様はABS付きのみ。
カラー変更
・エボニー
・キャンディライムグリーン×エボニー
・GREグリーン(欧州)
2008 ~ 2008 ZXT40D 000001 ~ 002000 STD ABS
マレーシア仕様 マイナーチェンジ
ユーロ3規制適合。
FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。
セッティング見直し、触媒付き。
フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。
カラー設定
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・アトミックシルバー(欧州)
2010 ~ 2010 ZXT40D 004001 ~ 欧州仕様がABS付きのみになる。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック
2009 ~ 2009 ZXT40D 020001 ~ 004000 マレーシア仕様のみアシストグリップ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン(新色)
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件~24件

並び替え:

1. ワイバン 08~ZZR1400 S/O アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-03DB 1個 DB ZZR1400(08-)

2. ワイバン 08~ZZR1400 S/O アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-03OD 1個 オーバルDB ZZR1400(08-)

3. ワイバン 08~ZZR1400 S/O アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-03OT 1個 オーバルチタン ZZR1400(08-)

4. ワイバン 08~ZZR1400 S/O アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-03CF 1個 チタン ZZR1400(08-)

5. ワイバン 08~ZZR1400 S/O チタン アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
WK17-03TI 1個 ZZR1400(08-)

6. ワイバン 08~ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-01DB 1個 DB ZZR1400(08-)

7. ワイバン 08~ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-01CF 1個 カーボン ZZR1400(08-)

8. ワイバン 08~ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-01TI 1個 チタン ZZR1400(08-)

9. ワイバン 08~ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-02DB 1個 DB ZZR1400(08-)

10. ワイバン 08~ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-02OD 1個 オーバルDB ZZR1400(08-)

11. ワイバン 08~ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-02OT 1個 オーバルチタン ZZR1400(08-)

12. ワイバン 08~ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-02CF 1個 カーボン ZZR1400(08-)

13. ワイバン 08~ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK17-02TI 1個 チタン ZZR1400(08-)

14. New N-R T2 TI/CA ZZ-R1400 08 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/CA ZZ-R1400 08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K94-00 1個 ZZ-R1400(08)

15. New N-R T2 TI/TI ZZ-R1400 08 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/TI ZZ-R1400 08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K94-50 1個 ZZ-R1400(08)

16. New N-R T2 TI/BL ZZ-R1400 08 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/BL ZZ-R1400 08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K94-BL 1個 ZZ-R1400(08)

17. New N-R T2 TI/FL ZZ-R1400 08 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/FL ZZ-R1400 08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K94-FL 1個 ZZ-R1400(08)

18. N-R TI/CA S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/CA S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K94-00 1個 ZZR1400(08)

19. N-R TI/TI S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/TI S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K94-50 1個 ZZR1400(08)

20. N-R TI/BL S/O (Solo) ZZ-R1400 08- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/BL S/O (Solo) ZZ-R1400 08- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K94-BL 1個 ZZR1400(08)

21. N-R TI/FL S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/FL S/O (Solo) ZZ-R1400 08-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K94-FL 1個 ZZR1400(08)

22. N-R Evo S/O(Solo)TI/TI ZZ-R1400 08- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/TI ZZ-R1400 08- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気、魅惑のレーシングサウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-KA8-50 1個 ZZ-R1400 08以降

23. N-R Evo S/O(Solo)TI/BL ZZ-R1400 08- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/BL ZZ-R1400 08- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気、魅惑のレーシングサウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-KA8-BL 1個 ZZ-R1400 08以降

24. スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K14SO2-RC 1個 ZZR1400 08-11

戻る ページ 1 次へ