カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式 マフラー

ZRT00D [1043cc] マレーシア/東南アジア仕様 ■ZRT00D

カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00D - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
432±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZRT00D ~ マレーシア仕様
フルモデルチェンジ
排気量953cc→1043ccへ。
アルミツインスパーフレーム、マスフォアードデザイン、サイドシュラウド、アンダーカウル、ライトユニットが大型化、など。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン(ヘビ柄シート)
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZRT00D ~ 東南アジア仕様
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZRT00D ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT00D ~ カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. RACING リンクパイプ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING リンクパイプ ステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-K10R6 1個

2. パワーボックス(メガホン)チタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス(メガホン)チタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NI1-PB-16 1個 カワサキ KAWASAKININJA1000/10~Z1000(パワーボックス)HPチタンブルーZXT00G/H/L/M:ZRT00D/F/G:2BL-ZXT00W

3. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

4. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

5. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

6. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80B 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

7. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

8. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

9. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

10. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80B 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

11. N-Evo T2 TI/TI Z1000 10- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/TI Z1000 10- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリアー。(政府認証94dB以下適合・平成19年度排ガス規制適合)。ヒートフィニッシュによる美しい発色と共にO2センサー標準対応 アンダーカウルも取付けOK。サイレンサー色は、クリアーチタン(TI)、ブルーチタン(BL)の2種類を設定。ノーマルマフラー重量約14.5kgに比べ、約6.5kgとマイナス約8Kgの軽量化。マフラーを装着したまま、オイル交換可能、フィルター交換可能、ノーマルステップとの併用も可能。独自理論による新集合方式と2本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワー(後輪13ps以上)。軽量化によるメリットとの相乗効果で発進時からスムーズな加速を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KA4-50 1個 Z1000 10-

12. N-Evo T2 TI/BL Z1000 10- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/BL Z1000 10- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリアー。(政府認証94dB以下適合・平成19年度排ガス規制適合)。ヒートフィニッシュによる美しい発色と共にO2センサー標準対応 アンダーカウルも取付けOK。サイレンサー色は、クリアーチタン(TI)、ブルーチタン(BL)の2種類を設定。ノーマルマフラー重量約14.5kgに比べ、約6.5kgとマイナス約8Kgの軽量化。マフラーを装着したまま、オイル交換可能、フィルター交換可能、ノーマルステップとの併用も可能。独自理論による新集合方式と2本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワー(後輪13ps以上)。軽量化によるメリットとの相乗効果で発進時からスムーズな加速を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KA4-BL 1個 Z1000 10-

13. N-Evo T2 TI/SB Z1000 10- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/SB Z1000 10- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
0267-KA4-SB 1個

14. 14~NINJA1000(パワーボックス)HPチタンブルーZXT00L/ZXT00M/ZRT00F/ZRT00G SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 14~NINJA1000(パワーボックス)HPチタンブルーZXT00L/ZXT00M/ZRT00F/ZRT00G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
NI1-PB-16 1個

15. RACING (4-2-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (4-2-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10R6-ZC 1個 Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13(純正パニア不可)

16. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e1仕様】。◎ e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10SO6-HZC 1個 Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13

17. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10SO6-HZT 1個 Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13

18. スリップオンマフラー(S/O) メガフォン (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) メガフォン (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SM-K10SO1T 1個 Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13(純正パニア不可)

戻る ページ 1 次へ