カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式 マフラー

ZXT00J/K 東南アジア仕様 ■STD・STD ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00J/K 原動機型式 ZXT00JE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00J/K - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
85±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS無し(198kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックフラットプラチナグレー
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・ライムグリーンベース
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・ライムグリーン
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・フラットエボニー2
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS(201kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
BOSCH製世界最小ABS、予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー設定
・メタリックフラットプラチナグレー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・パールフラットクリスタルホワイト
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ZX10R('11) Slip-On R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V20 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

2. ZX10R('11) Slip-On R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V50 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

3. ZX10R('11) Slip-On R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V80 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

4. ZX10R('11) Slip-On R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V80B 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

5. ZX10R('11) Slip-On R77J(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W20 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

6. ZX10R('11) Slip-On R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W50 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

7. ZX10R('11) Slip-On R77J(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W80 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

8. ZX10R('11) Slip-On R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W80B 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

9. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5521 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

10. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5551 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

11. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5581 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

12. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5581B 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

13. N-R Evo S/O TI/TI ZX-10R 11- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O TI/TI ZX-10R 11- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはレーシングEvo x 350mmシェル採用。専用サイレンサーステーの付属により JSBマフラーを思わせるデザイン。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0238-KB3-50 1個 ZX-10R 11-

14. N-R Evo S/O TI/BL ZX-10R 11- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O TI/BL ZX-10R 11- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはレーシングEvo x 350mmシェル採用。専用サイレンサーステーの付属により JSBマフラーを思わせるデザイン。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0238-KB3-BL 1個 ZX-10R 11-

15. オプション リンクパイプ チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション リンクパイプ チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-K10SO5/1 1個 ZX-10R 11-15

16. EVO (4-2-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO (4-2-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10E2-ZC 1個 ZX-10R 11-15

17. [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10SO7T-HASZ 1個 ZX-10R 11-15

18. スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10SO13-ZT 1個 ZX-10R 11-15/ZX-10RA(ABS) 11-15

戻る ページ 1 次へ