カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式 マフラー

EX250L ■(STD)EX250LDF/EF/ES/FF/GF/HF ・(SE)LDFA/ESA/EFA/FFA/GFA・(SE ABS)MDFA/EFA/ESA/FF/HF/GFA/GF ・(KRT ABS)GF/HF タイヤスピードレンジ(-15年まで’S’、16年以降-’H’) FRバイアス(Rサイズ 140/70-17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - A00049 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
100±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS無
2014/9月
スペシャルカラー
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 STD ABS無
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ Special Edition ABS無
2015/9月
スペシャルカラー
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ STD ABS無 (16-)タイヤスピードレンジ「H」
2015/9月
タイヤ DUNLOP TT900FGP。
グラフィック&カラー変更
・メタリックカーボングレー
・キャンディバーントオレンジ
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 KRT Edition ABS(Special Edition)
2015/11月
2015年ワールドスーパーバイク選手権シリーズ勝利記念
外観とABS装備以外に諸元に変更なし。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 Special Edition ABS
2015/9月
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリツクムーンダストグレー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT Edition ABS (Special Edition )
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ Special Edition ABS
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ STD ABS無
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ Special Edition ABS無。
2013/2月
スペシャルカラー
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ STD ABS無(タイ生産)(-15)タイヤスピードレンジ「S」
2013/2月 フルモデルチェンジ
新設計軽量ピストン、オープンデッキタイプスリーブレスアルミダイキャストシリンダー、デュアルスロットルバルブ採用、平成19年排出ガス規制適合。
フルフェアリング、デュアルヘッドライト、やや高めのハンドルバー、新型メーター(大型アナログタコメーター+マルチファンクションLCD(バックライト白色LED)採用、など。
タイヤ IRC RX-01(タイヤ速度記号S)。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A03281 ~ A35138 Special Edition ABS
2013/2月
カラー設定
・パッションレッド×パールスターダストホワイト
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 Special Edition ABS無
2013/9月
スペシャルカラー
タンクパッド新装備。

グラフィック&カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 STD ABS無(初期)タイ生産/(以降)国内生産
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A35139 ~ Special Edition ABS
タンクパッド新装備。
2013/9月
カラー設定
・パールスターダストホワイト×エボニー
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

50件中 1件~40件

並び替え:

1. PFーMマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
POSH Faith PFーMマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
134060 1個 ステンレス

2. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NCB 1個 カーボンΦ98×416 2.1 SUS S/O 13'~14' Ninja250

3. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NKB 1個 ケブラーΦ98×416 2.1 SUS S/O 13'~14' Ninja250

4. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NTB 1個 チタンΦ98×416 2 SUS S/O 13'~14' Ninja250

5. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NSN 1個 チタン三角形×350 TYPE-S アルミ削り出しエンドキャップ 1.4 SUS S/O 13'~14' Ninja250

6. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ Ninja のスピリッツを受け継いだ末弟 新型「Ninja250」にヨシムラジャパン フラッグシップ サイクロン「機械曲 R-11 1エンド」フルエキゾースト仕様が登場。「R-11」サイクロンはヨシムラジャパン オリジナルデザインで、サイレンサーボディはテーパー形状、エンド部分にはカーボンを採用した独特のスタイリッシュなデザインです。「R-11」サイクロンがNinja250のレーシングスタイルを更に引き立てます。STDマフラーと比べ約53%の軽量化(STD:4.3Kg、R-11チタンカバー:2.0Kg)に成功。性能面ではストリートで多用する開け始めのトルクが増し、9,500rpmの付近より更なるパワーが得られます。小型なサイレンサーながら音量規制値をクリアーし、小気味良く高回転まで吹け上がるサウンドはあなたの心を奮い立たせます。後に、オプションの「エキゾーストパイプ」を組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5E20 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

7. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ Ninja のスピリッツを受け継いだ末弟 新型「Ninja250」にヨシムラジャパン フラッグシップ サイクロン「機械曲 R-11 1エンド」フルエキゾースト仕様が登場。「R-11」サイクロンはヨシムラジャパン オリジナルデザインで、サイレンサーボディはテーパー形状、エンド部分にはカーボンを採用した独特のスタイリッシュなデザインです。「R-11」サイクロンがNinja250のレーシングスタイルを更に引き立てます。STDマフラーと比べ約53%の軽量化(STD:4.3Kg、R-11チタンカバー:2.0Kg)に成功。性能面ではストリートで多用する開け始めのトルクが増し、9,500rpmの付近より更なるパワーが得られます。小型なサイレンサーながら音量規制値をクリアーし、小気味良く高回転まで吹け上がるサウンドはあなたの心を奮い立たせます。後に、オプションの「エキゾーストパイプ」を組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5E50 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

8. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ Ninja のスピリッツを受け継いだ末弟 新型「Ninja250」にヨシムラジャパン フラッグシップ サイクロン「機械曲 R-11 1エンド」フルエキゾースト仕様が登場。「R-11」サイクロンはヨシムラジャパン オリジナルデザインで、サイレンサーボディはテーパー形状、エンド部分にはカーボンを採用した独特のスタイリッシュなデザインです。「R-11」サイクロンがNinja250のレーシングスタイルを更に引き立てます。STDマフラーと比べ約53%の軽量化(STD:4.3Kg、R-11チタンカバー:2.0Kg)に成功。性能面ではストリートで多用する開け始めのトルクが増し、9,500rpmの付近より更なるパワーが得られます。小型なサイレンサーながら音量規制値をクリアーし、小気味良く高回転まで吹け上がるサウンドはあなたの心を奮い立たせます。後に、オプションの「エキゾーストパイプ」を組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5E80 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

9. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R-11(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ Ninja のスピリッツを受け継いだ末弟 新型「Ninja250」にヨシムラジャパン フラッグシップ サイクロン「機械曲 R-11 1エンド」フルエキゾースト仕様が登場。「R-11」サイクロンはヨシムラジャパン オリジナルデザインで、サイレンサーボディはテーパー形状、エンド部分にはカーボンを採用した独特のスタイリッシュなデザインです。「R-11」サイクロンがNinja250のレーシングスタイルを更に引き立てます。STDマフラーと比べ約53%の軽量化(STD:4.3Kg、R-11チタンカバー:2.0Kg)に成功。性能面ではストリートで多用する開け始めのトルクが増し、9,500rpmの付近より更なるパワーが得られます。小型なサイレンサーながら音量規制値をクリアーし、小気味良く高回転まで吹け上がるサウンドはあなたの心を奮い立たせます。後に、オプションの「エキゾーストパイプ」を組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5E80B 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

10. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5W20 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

11. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5W50 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

12. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5W80B 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

13. Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z250/Ninja250/ABS13 S/O R77S(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5W80 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

14. NASSERT-Evo TI/TI Ninja250 13- BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/TI Ninja250 13- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KB9-50 1個 Ninja250 13

15. NASSERT-Evo TI/BL Ninja250 13- BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/BL Ninja250 13- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KB9-BL 1個 Ninja250 13

16. NASSERT-Evo TI/TI Ninja250/Z250 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/TI Ninja250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KC3-50 1個 Z250 13-

17. NASSERT-Evo S/O TI/TI Ninja250/Z250 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo S/O TI/TI Ninja250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0278-KB9-50 1個 Ninja250 13

18. Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5F20 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

19. Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5F50 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

20. Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約45%の軽量化(STD:6.5Kg、R-77Sチタンカバー:3.6Kg)に成功。性能は全域でSTDを上回りレブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりアイドリング付近はマイルド。フルエキゾースト仕様によるパラレルツインらしいサウンドが楽しめ、高回転時には迫力のあるサウンドとなります。サウンド&パワー&&スタイルと迫力のあるR-77Sサイクロンであなたのマシンがワンクラス上へとクラスアップします。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5180B 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

21. Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約45%の軽量化(STD:6.5Kg、R-77Sチタンカバー:3.6Kg)に成功。性能は全域でSTDを上回りレブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりアイドリング付近はマイルド。フルエキゾースト仕様によるパラレルツインらしいサウンドが楽しめ、高回転時には迫力のあるサウンドとなります。サウンド&パワー&&スタイルと迫力のあるR-77Sサイクロンであなたのマシンがワンクラス上へとクラスアップします。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5180 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

22. コーンオーバルマフラー (スリップオン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー (スリップオン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。またエンジン性能を引き出し、高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。ノーマルエキゾーストパイプをそのまま使用し、サイレンサー部を交換するスリップオンタイプです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0150 1個 Ninja250(13-/EX250L-A00049-)

23. R-EVO フルエキ <ステンレスサイレンサー> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ステンレスサイレンサー> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-S6S 1個

24. R-EVOスリップオン<ヒートチタン>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタン>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-P1J 1個

25. R-EVOスリップオン<ステンレス>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレス>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-P6J 1個

26. R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-S1J 1個

27. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0214 1個

28. NASSERT-Evo TI/BL Ninja250/Z250 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/BL Ninja250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KC3-BL 1個 Z250 13-

29. NASSERT-Evo TI/SB Ninja250/Z250 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/SB Ninja250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KC3-SB 1個 Z250 13-

30. Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5F80 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

31. Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R-11 1エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5F80B 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

32. Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約45%の軽量化(STD:6.5Kg、R-77Sチタンカバー:3.6Kg)に成功。性能は全域でSTDを上回りレブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりアイドリング付近はマイルド。フルエキゾースト仕様によるパラレルツインらしいサウンドが楽しめ、高回転時には迫力のあるサウンドとなります。サウンド&パワー&&スタイルと迫力のあるR-77Sサイクロンであなたのマシンがワンクラス上へとクラスアップします。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5120 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

33. Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250/ABS13 機械曲R77Sサイクロン(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約45%の軽量化(STD:6.5Kg、R-77Sチタンカバー:3.6Kg)に成功。性能は全域でSTDを上回りレブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりアイドリング付近はマイルド。フルエキゾースト仕様によるパラレルツインらしいサウンドが楽しめ、高回転時には迫力のあるサウンドとなります。サウンド&パワー&&スタイルと迫力のあるR-77Sサイクロンであなたのマシンがワンクラス上へとクラスアップします。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-227-5150 1個 Ninja250/ABS(13-/JBK-EX250L)

34. R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-S6J 1個

35. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-S1S 1個

36. R-EVO スリップオン <ヒートチタン> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ヒートチタン> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-P1S 1個

37. R-EVO スリップオン <ステンレス> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ステンレス> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-P6S 1個

38. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON メガホン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON メガホン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NMN 1個 SUSメガホン 最大径Φ122程度 530mm程度 アルミ削り出しエンドキャップ 2.3 SUS S/O 13'~14' Ninja250

39. エキゾースト(マフラー)Ninja250 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)Ninja250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6J245-10 1個 カワサキ(KAWASAKI) サイレンサー:チタン Z250 Ninja250

40. エキゾースト(マフラー)Ninja250 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)Ninja250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6K245-10 1個 カワサキ(KAWASAKI) サイレンサー:チタン Z250 Ninja250

戻る ページ 1 2 次へ