カワサキ エストレヤ [250cc] 1995-99年式 マフラー

BJ250A 前後ディスク

カワサキ エストレヤ [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 BJ250A 014001 ~ 030000 1995/3月
リアショックがリザーバータンク付きからシンプルなタイプに変更。
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・メタリックブロンズガンズ×パールバーニッシュベージュ
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールブローニュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 1999/2月
カラー変更
・ディーブグースベリー
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー変更
・スカイブルー
・ディーブグースベリー

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. トライアンフタイプマフラ- POSH Faith

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
POSH Faith トライアンフタイプマフラ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア

マフラー > マフラー
品番 内容量
016050-20 1セット

2. キャプトンタイプマフラ- POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
POSH Faith キャプトンタイプマフラ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア

マフラー > マフラー
品番 内容量
016051-20 1セット

3. トライアンフマフラ- JMCA POSH Faith

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
POSH Faith トライアンフマフラ- JMCA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア

マフラー > マフラー
品番 内容量
016057-20 1セット

4. キャプトンマフラ- JMCA POSH Faith

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
POSH Faith キャプトンマフラ- JMCA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア

マフラー > マフラー
品番 内容量
016058-20 1セット

5. NASSERT-TRADⅡ ESTRELLA/RS 92-98 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-TRADⅡ ESTRELLA/RS 92-98 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUS304を採用し3次元マルチベンダにより完成された美しいフォルム、歯切れの良い重低音サウンド、レスポンスの良いパワーフィール、すべてを高次元でバランスさせたヴィンテージNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0256-K49-00 1個 ESTRELLA/RS 92-98

6. トライアンフタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016050-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

7. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016051-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

8. トライアンフマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016057 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

9. トライアンフマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016057-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

10. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016058 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

11. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016058-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

12. PCMトライアンフマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
016150-1A 1個 ステン

13. PCMトライアンフマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016150CA 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

14. PCMキャプトンマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
016151-1A 1個 ステン

15. PCMキャプトンマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016151CA 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

16. ステンレスエキゾーストパイプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスエキゾーストパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016155-5 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

17. スーパートラップ4インチアルミ ESTRELLA BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) スーパートラップ4インチアルミ ESTRELLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B401-01-000 1個 エストレア 07(BJ250-BJ250A-000001-083000)FI不可

18. スーパートラップ4インチメガホン フルエキ ESTRELLA BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) スーパートラップ4インチメガホン フルエキ ESTRELLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B401-02-000 1個 エストレア 07(BJ250-BJ250A-000001-083000)FI不可

19. SS300ソニック ESTRELLA BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300ソニック ESTRELLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B401-07-000 1個 エストレア(BJ250-000001-083000)FI不可

20. SS300カーボン ESTRELLA BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300カーボン ESTRELLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B401-08-000 1個 エストレア(BJ250-000001-083000)FI不可

21. SS300チタン ESTRELLA BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300チタン ESTRELLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B401-09-000 1個 エストレア(BJ250-000001-083000)FI不可

戻る ページ 1 次へ