カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1997-98年式 マフラー

ZRT10C ■ZR1100D

カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 000001 ~ 020000 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZRT10C 000001 ~ 010000 ネイキッド仕様
1996/12月
丸目1灯ヘッドライト装備。
基本的にはZRX1100と同じ。
カラー設定
・ミッドナイトパープル
・キャンディワインレッド
1998 ~ 1998 ZRT10C 010001 ~ 020000 ネイキッド仕様
1997/12月
ゴールドチェーン採用。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ZRX1100 TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZRX1100 TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41102-21TTB 1個 チタン108×450 5.5 TI4-2-1 ZRX1100

2. ZRX1100 SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZRX1100 SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41102-01NCB 1個 カーボン122×500 2.8 S/O ZRX1100

3. ZRX1100 SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZRX1100 SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41102-01NTB 1個 チタン120×500 2.8 S/O ZRX1100

4. N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-00 1個 ZRX1200R/S/1100/2

5. N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-50 1個 ZRX1200R/S/1100/2

6. N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-BL 1個 ZRX1200R/S/1100/2

7. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> JMCA ZRX1200R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> JMCA ZRX1200R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D405-53-T1J 1個

8. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> JMCA ZRX1200R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> JMCA ZRX1200R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D405-53-T3J 1個

戻る ページ 1 次へ