カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式 マフラー

ZX400N ■モデル名:ZX400N1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 52 二次減速比 3.470
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZX400N 000001 ~ 006000 フルモデルチェンジ
エンジンフレーム共に見直し、MFバッテリー、ハザードなど変更。
ツインラムエア導入、カウルデザイン流線的に改良、ヘッドライト常時点灯、など。
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZX400N 006001 ~ 011000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×パールティールグリーン
1995 ~ 1995 ZX400N 0110001 ~ 015000 カラー変更
・キャンディワインレッド
・パールパープリッシュブラックマイカ

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. マフラー RPM  DUAL RPM

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM DUAL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。Φ93大容量サイレンサーを2つ搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
1067 1個 KAWASAKI テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ ZZ-R400 93-00

2. マフラー RPM-NEW4in2in1 RPM

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-NEW4in2in1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4in2in1集合方式を採用した事で、中低速域でのトルクを強化しております。静穏性能に優れたΦ93サイレンサーを搭載する事で、安心して爽快なエキゾーストサウンドを楽しめます。仕上げは、通常のメッキより研磨工程数を増やした事で、上質な光沢を放ちます。サイレンサー入口側に9種類のインナーバッフル、出口側に2種類のエンドバッフルを設定しておりますので、お好みの背圧セッティングが可能です。新品購入時は、入口側と出口側それぞれ1種類のバッフルを付属しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
1266 1個 KAWASAKI テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/SUS JMCA ZZ-R400

3. ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 166,800 税込183,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-21STB 1個 チタン108×500 6.3 SUS4-2-1 ZZR400(N型のみ適合)

4. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 98,980 税込108,878
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-02NCB 1個 カーボン110×450 4.6 S/O TWIN ZZR400(N型のみ適合)

5. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-02NTB 1個 チタン108×450 4.6 S/O TWIN ZZR400(N型のみ適合)

6. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-02NTB 1個 チタン108×450 4.6 S/O TWIN 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

7. ZZR400N型 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 164,800 税込181,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-21SCB 1個 カーボン110×500 6.3 SUS4-2-1 ZZR400(N型のみ適合)

8. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-02NCB 1個 カーボン110×450 4.6 S/O TWIN 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

9. ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 175,800 税込193,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-21SCB 1個 カーボン110×500 6.3 SUS4-2-1 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

10. ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 180,800 税込198,880
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-21STB 1個 チタン108×500 6.3 SUS4-2-1 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

11. マフラー SNIPER RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー SNIPER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出すストレート構造を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出す”ストレート構造”を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
1566 1個 KAWASAKI テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ ZZ-R400 93-

12. New N-R Ti/Ca ZZ-R400 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ca ZZ-R400 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K76-00 1個 ZZ-R400(93-08)

13. New N-R Ti/Ti ZZ-R400 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ti ZZ-R400 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K76-50 1個 ZZ-R400(93-08)

14. New N-R Ti/BL ZZ-R400 93-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/BL ZZ-R400 93-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K76-BL 1個 ZZ-R400(93-08)

戻る ページ 1 次へ