カワサキ ゼファー750RS [750cc] 2001-02年式 マフラー

ZR750C スポークホイール/チューブタイヤ ■モデル名:ZR750-D5/6

カワサキ ゼファー750RS [750cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 315001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H WT 150/70 - 17 69H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 37 二次減速比 2.310
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±4
レベル
(mm)
113±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR750C 315001 ~ スポークホイール、チューブタイヤ
「kawasaki」立体エンブレム

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. STREET CONCEPT UP TI ZEP75 STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER STREET CONCEPT UP TI ZEP75 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それがストリートコンセプトシリーズです。パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それが”ストリートコンセプト”シリーズです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
91032UTJ-BK 1個 ZEPHYR750(BC-ZR750C)国内仕様

2. STREET CONCEPT UP TI ZEP75 STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER STREET CONCEPT UP TI ZEP75 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それがストリートコンセプトシリーズです。パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それが”ストリートコンセプト”シリーズです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
94032UTJ-BK 1個 ZEPHYR750(BC-ZR750C)国内仕様

3. ONE-PIECE BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ONE-PIECE BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR 1100/ZEPHYR 750/ZEPHYR X 3機種に渡りモリワキは製品開発を行ってきた。空冷の図太いエンジン音は、昔ながらの伝統的なワンピースマフラーから奏でられ、Z時代から受け継がれているモンスターマフラー(通称モナカ管)は現代のマシンに装着しても変わらぬ美しさを演出する。これらのマフラーは、モリワキ40年の歴史の中で終わる事の無い開発の上で洗練され、「無駄の無い完成された美しさ」として現在に至る。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
01810-40213-20 1個 KAWASAKI ZEPHYR750 30

4. MONSTER BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MONSTER BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「モンスター=怪物]と呼ばれた70年代のモリワキF1マシンを現代に再現するレーシングレプリカモデル。迫力の排気音も当時のままに忠実に伝えられるモリワキなれでは逸品。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-D0213-20 1個 KAWASAKI ゼファー750/RS(ZR750C)

5. TITAN MONSTER モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング TITAN MONSTER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「モンスター=怪物]と呼ばれた70年代のモリワキF1マシンを現代に再現するレーシングレプリカモデル。迫力の排気音も当時のままに忠実に伝えられるモリワキなれでは逸品。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-D3213-00 1個 KAWASAKI ゼファー750/RS(ZR750C)

戻る ページ 1 次へ