カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式 マフラー

ZRT10A ■(STD)ZR1100B1/2/3

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 300001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V WT 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576±4
レベル
(mm)
576±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZRT10A 300001 ~ 302000 1996/2月
ゼファー1100をベースとし、スポーク化(前後チューブタイヤ)。
エンブレム変更。
カラー設定
・エボニー
1997 ~ 1998 ZRT10A 302001 ~ 307000 1997/2月
カラー変更
・パールコズミックグレー
1998
70年代Z1を彷彿とさせるカラーリング採用。タンクのKawasaki立体エンブレム。
1999 ~ 2000 ZRT10A 307001 ~ 1999/2月
インジケーターランプ配置変更。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ZEPHYR1100 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ZEPHYR1100 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41101-02NCB 1個 カーボン110×450 5.5 S/O TWIN ZEPHYR1100

2. ZEPHYR1100 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ZEPHYR1100 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41101-02NTB 1個 チタン108×450 5.5 S/O TWIN ZEPHYR1100

3. New N-R T2 Ti/Ca ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ca ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K73-00 1個 ZEPHYR1100/RS

4. New N-R T2 Ti/Ti ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ti ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K73-50 1個 ZEPHYR1100/RS

5. New N-R T2 Ti/BL ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/BL ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K73-BL 1個 ZEPHYR1100/RS

6. New N-R T2S Ti/Ca ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2S Ti/Ca ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0262-K73-00 1個 ZEPHYR1100/RS

7. New N-R T2S Ti/Ti ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2S Ti/Ti ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0262-K73-50 1個 ZEPHYR1100/RS

8. New N-R T2S Ti/BL ZEPHYR1100 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2S Ti/BL ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0262-K73-BL 1個 ZEPHYR1100/RS

9. MONSTER BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MONSTER BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】他を圧巻するほどの重低音。車検はクリアしていますが、地面が揺れるほどの音、十分過ぎるほどのパワーも兼ね備えたマフラーです。「モンスター=怪物]と呼ばれた70年代のモリワキF1マシンを現代に再現するレーシングレプリカモデル。迫力の排気音も当時のままに忠実に伝えられるモリワキなれでは逸品。アルミモナカサイレンサー特有のエキゾーストサウンドを奏で、当時から変わらないピリッツを伝えます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-D0215-10 1個 KAWASAKI ゼファー1100/RS(ZRT10A)

10. MONSTER STAINLESS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MONSTER STAINLESS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】他を圧巻するほどの重低音。車検はクリアしていますが、地面が揺れるほどの音、十分過ぎるほどのパワーも兼ね備えたマフラーです。「モンスター=怪物]と呼ばれた70年代のモリワキF1マシンを現代に再現するレーシングレプリカモデル。迫力の排気音も当時のままに忠実に伝えられるモリワキなれでは逸品。アルミモナカサイレンサー特有のエキゾーストサウンドを奏で、当時から変わらないピリッツを伝えます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-D2215-10 1個 KAWASAKI ゼファー1100/RS(ZRT10A)

11. STREET CONCEPT UP TI ZEP11 STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER STREET CONCEPT UP TI ZEP11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それがストリートコンセプトシリーズです。パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それが”ストリートコンセプト”シリーズです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
91022RTJ-BK 1個 ZEPHYR1100(BC-ZRT10A)国内仕様

12. STREET CONCEPT UP TI ZEP11 STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER STREET CONCEPT UP TI ZEP11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それがストリートコンセプトシリーズです。パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それが”ストリートコンセプト”シリーズです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
94022RTJ-BK 1個 ZEPHYR1100(BC-ZRT10A)国内仕様

13. R-EVO・ロング フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR1100 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・ロング フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D404-53-T1S 1個

14. R-EVO・ロング フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR1100 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・ロング フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D404-53-T3S 1個

15. R-EVO・ショート フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR1100 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・ショート フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D404-53-T4S 1個

16. R-EVO・ショート フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR1100 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・ショート フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D404-53-T8S 1個

戻る ページ 1 次へ