カワサキ ER-6f [650cc] マフラー

カワサキ ER-6f [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. N-Evo TI/TI ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/TI ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキワークス Team Green(ZX-10R)も採用中と同形状のサイレンサー。新世代Evolutionマフラーです。サイレンサーは、シェル350mmチタン、ER-6f専用設計。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0264-KB4-50 1個 ER-6f 09-10

2. N-Evo TI/BL ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/BL ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキワークス Team Green(ZX-10R)も採用中と同形状のサイレンサー。新世代Evolutionマフラーです。サイレンサーは、シェル350mmチタン、ER-6f専用設計。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0264-KB4-BL 1個 ER-6f 09-10

3. N-Evo TI/SB ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/SB ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
0264-KB4-SB 1個

4. [e1仕様]RACING (2-1) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様]RACING (2-1) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K6R7-HT 1個 ER-6N/F/NINJA650 12-16

5. [SPシリーズ] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [SPシリーズ] スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPシリーズ。クオリティはそのままに大幅なコストダウンを達成したモデルです。インナーパーツには高品質のステンレスを採用しています。 SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることで、よりレーシーな感覚に近づいているライン。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプが設定されている車両もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SS-K6SO4-HTT 1個 ER-6F/ER-6N 06-08

戻る ページ 1 次へ