カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式 フェンダー・フェンダーレスキット KIJIMA(キジマ)製

ER650R 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv

カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650R 原動機型式 ER650KE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650R - A63261 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 2,065
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:850/825
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ER650R AB1731 ~ STD
2023/11月 マイナーチェンジ
型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650R)。
トラクションコントロール装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディミディアムレッド(63U)
・エボニー(H8)×メタリックマットカーボングレー
2025 ~ 2025 ER650R AD6411 ~ STD
2024/10月
タンクエンブレムが「KAWASAKI」大文字化。
カラー変更
・エボニー(76D) ブラック×ゴールドストライプ
・エボニー(H8) グリーン×ブラック
2026 ~ 2026 ER650R AH1021 ~ STD
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー(H8)
・メタリックオーシャンブルー(726)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT Z650RS 22y- BK サイドリフレクター付き KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT Z650RS 22y- BK サイドリフレクター付き 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2024年モデルからリアサイドにリフレクターを装備するようになったZ650RSに対応するフェンダーレスKITが登場!リア周りをすっきりさせるカスタムだけでなく法規も遵守する安心アイテム。リアサイドリフレクターを廃し、フロントフォークアウターに新たに付属したアンバーサイドリフレクターを取付け。ナンバープレート角度、全長、サイドリフレクター装着で法規に対応したカスタムへ。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガード、アンバーサイドリフレクター付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
315-0751 1セット Z650RS(22y-)

戻る ページ 1 次へ