カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式 フェンダー・フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A13051 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ER650H ~ 2017/8月
グラフィック&カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
・パールシャイニングイエロー×メタリックフラットスパークブラック
2019 ~ 2019 ER650H ~ 2019/2月
ETC1.0ユニット継続。
グラフィック&カラー変更
・ストームクラウドブルー×パールストームグレー(新色)
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 ER650H A13051 ~ 2017/5月
Ninja650ABSのカウル無しモデル。
車名からABS表記が外される。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
ETC1.0ユニット標準装備。
Z文字に点灯するLEDテールランプ。
カラー設定
・パールフラットスターダストホワイト
・メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥15,900 税込¥17,490
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 色 角度(°) 仕様
1157090 1個 NINJA650 17-19/Z650 17-19 ブラック (ナンバー)40 LEDナンバー灯付き

戻る ページ 1 次へ