カワサキ Z750S [750cc] 2005-07年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZR750K 海外モデル ハーフカウル ■モデル名:ZR750-K1/K6F/K7F

カワサキ Z750S [750cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750K 原動機型式 ZR750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR750K - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
465±4
レベル
(mm)
105±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ZR750K 000001 ~
2006 ~ 2006 ZR750K 005001 ~ 010000
2007 ~ 2007 ZR750K 010001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDフェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフェンダーを取り外し、専用取付ステーと付属のLEDライセンスランプ、スリムリフレクターを使用しすっきりとしたリアビューを演出!必要な部品が全て揃った保安基準適合ボルトオン、カプラーオンキット。純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より軽量化・コンパクト化が可能になりました。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
74398 1セット Z1000(03-06)・Z750/S(03-06)・ZX-6R/RR(03-04)

戻る ページ 1 次へ