カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式 フェンダー・フェンダーレスキット

EX250L ■(STD)EX250LDF/EF/ES/FF/GF/HF ・(SE)LDFA/ESA/EFA/FFA/GFA・(SE ABS)MDFA/EFA/ESA/FF/HF/GFA/GF ・(KRT ABS)GF/HF タイヤスピードレンジ(-15年まで’S’、16年以降-’H’) FRバイアス(Rサイズ 140/70-17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - A00049 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
100±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS無
2014/9月
スペシャルカラー
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 STD ABS無
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ Special Edition ABS無
2015/9月
スペシャルカラー
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ STD ABS無 (16-)タイヤスピードレンジ「H」
2015/9月
タイヤ DUNLOP TT900FGP。
グラフィック&カラー変更
・メタリックカーボングレー
・キャンディバーントオレンジ
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 KRT Edition ABS(Special Edition)
2015/11月
2015年ワールドスーパーバイク選手権シリーズ勝利記念
外観とABS装備以外に諸元に変更なし。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 Special Edition ABS
2015/9月
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリツクムーンダストグレー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT Edition ABS (Special Edition )
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ Special Edition ABS
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ STD ABS無
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ Special Edition ABS無。
2013/2月
スペシャルカラー
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ STD ABS無(タイ生産)(-15)タイヤスピードレンジ「S」
2013/2月 フルモデルチェンジ
新設計軽量ピストン、オープンデッキタイプスリーブレスアルミダイキャストシリンダー、デュアルスロットルバルブ採用、平成19年排出ガス規制適合。
フルフェアリング、デュアルヘッドライト、やや高めのハンドルバー、新型メーター(大型アナログタコメーター+マルチファンクションLCD(バックライト白色LED)採用、など。
タイヤ IRC RX-01(タイヤ速度記号S)。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A03281 ~ A35138 Special Edition ABS
2013/2月
カラー設定
・パッションレッド×パールスターダストホワイト
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 Special Edition ABS無
2013/9月
スペシャルカラー
タンクパッド新装備。

グラフィック&カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 STD ABS無(初期)タイ生産/(以降)国内生産
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A35139 ~ Special Edition ABS
タンクパッド新装備。
2013/9月
カラー設定
・パールスターダストホワイト×エボニー
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人のプラモデルをコンセプトにしてデザインされた造形物の組み合わせで違和感のない装着状態を実現。2021年度新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たすLEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属で装着後も安心です。車種専用ブラケットは贅沢にアルミ削り出しを採用。新基準対応のPREMIUM ZONEナンバーホルダーセットも標準装備です。【用途】NINJA250(13-16)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合
25748 1セット NINJA250(13-16)

2. Ninja250用フェンダーレスキット ギルドデザイン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
ギルドデザイン Ninja250用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。純正ウィンカー対応。フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71517 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット シルバー、ブラック 対応

3. フェンダーレスKit Ninja250/Z250 BEET

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
6営業日後以内
BEET フェンダーレスKit Ninja250/Z250 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-KB9-00 1セット Ninja250(13)

4. LEDフェンダーレス フルキット POSH Faith

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
POSH Faith LEDフェンダーレス フルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LED18個を装備したナンバー灯ベースを付属させ夜間視認性を確保。純正ウィンカー用ステーを別体としてあり、取付ウィンカーや社外のウィンカーに使用する場合は取外しが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
134090 1セット Ninja250(13-14)/Z250(13-14)

5. フェンダーレスKIT ブラック ニンジャ250/Z250 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT ブラック ニンジャ250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるフェンダーレスキット。ウィンカーランプは純正品がご使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
315-038 1個

6. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
4営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6628 1セット LEDライセンスランプ付 ボルトオン 別途リフレクターが必要 ブラック Ninja250.Z250('13)_※Ninja250R(~'12)には取付不可 Ninja250・Z250(13) Ninja250R(-12)には取付不可

7. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1157079 1セット NINJA250 13-17/Z250 13-18

8. フェンダーレスキット NINJA250(13) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット NINJA250(13) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 。付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より軽量化・コンパクト化が可能になりました。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
78413 1セット Ninja250(13)

9. フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人のプラモデルをコンセプトとしたメカニカルなデザインは、さりげなくシンプルなリアビューを演出。車体との接続には贅沢なアルミ削り出しパーツを採用。取付に必要な部品が全て入ったボルトオン、カプラーオンキット。●純正ウインカーも取り付け可能。●LEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属。●PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。●2021年 新基準適合品:2021年 新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たしています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 適合車種
92688 1個 LEDライセンスランプ&スリムリフレクター、PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー(アッシュシルバー) ブラック Ninja250('13~'16)

10. Ninja250用フェンダーレスキット ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン Ninja250用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。純正ウィンカー対応。フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71516 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット ブラック 対応

11. Ninja250用フェンダーレスキット ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン Ninja250用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。純正ウィンカー対応。フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71518 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット ゴールド、ブラック 対応

12. LEDフェンダーレスWステーレス POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDフェンダーレスWステーレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LED18個を装備したナンバー灯ベースを付属させ夜間視認性を確保。純正ウィンカー用ステーを別体としてあり、取付ウィンカーや社外のウィンカーに使用する場合は取外しが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
134190 1個 Ninja250(13-14)/Z250(13-14)

戻る ページ 1 次へ