カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ER650M 国内モデル ABS ■(STD)ER650MNFBN/FAN/MPFBN/MPFAN/RRFBN ・(50th Anniv)ER650MNACN

カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650M 原動機型式 ER650KE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650M - A63261 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 2,065
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:850/825
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ 50th Anniversary(190kg)
2022/4月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ STD(188kg)
2022/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
φ41mm正立Fフォークと湾曲スイングアーム、ホリゾンタルバックリンク式Rサス採用。
キャストホイール、ボッシュ製ABS。
カラー設定
・キャンディエメラルドグリーン(MNFBN)
・メタリックムーンダストグレー×エボニー(MNFAN)
2023 ~ 2023 ER650M A81381 ~ STD
2022/11月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650M)。
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・キャンディエメラルドグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをスッキリ見せるフェンダーレスシリーズに新型Z650RS 用が登場!。見た目のカスタム度をアップさせるだけでなく、令和3年10月1日施行の改正運送車両法に対応。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガードを付属。純正OPタンデムグリップ/メーカー製ウインカーKIT(219-5183)併用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合 材質
315-075 1セット Z650RS 22y- スチール ブラック

2. フェンダーレスKIT Z650RS 22y- BK サイドリフレクター付き KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT Z650RS 22y- BK サイドリフレクター付き 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2024年モデルからリアサイドにリフレクターを装備するようになったZ650RSに対応するフェンダーレスKITが登場!リア周りをすっきりさせるカスタムだけでなく法規も遵守する安心アイテム。リアサイドリフレクターを廃し、フロントフォークアウターに新たに付属したアンバーサイドリフレクターを取付け。ナンバープレート角度、全長、サイドリフレクター装着で法規に対応したカスタムへ。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガード、アンバーサイドリフレクター付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
315-0751 1セット Z650RS(22y-)

3. LEDフェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。別売のリアウインカーブラケットM8(メーカー品番:23289)を使えば、小型のLEDウインカーも装着できるので、さらなるカスタマイズが可能。ナンバーをしっかり照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。フェンダーレス化した際のシート裏の汚れやすさを低減する配線穴ガード付き。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合 材質 塗装
32122 1セット Z650RS(23) [8BL-ER650M] スチール製 静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)

4. LEDフェンダーレスKIT/Z650RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスKIT/Z650RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。別売のリアウインカーブラケット M8(品番:23289)を使えば、小型のLEDウインカーも装着できるので、さらなるカスタマイズが可能。ナンバーをしっかり照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。フェンダーレス化した際のシート裏の汚れやすさを低減する配線穴ガード付き。【用途】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。LEDライセンスランプ / スリムリフレクター付属 /サイドリフレクター付属。2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40°に対応。シート裏の汚れを防ぐ配線穴ガード付き

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
68518 1セット Z650RS(22-26)

戻る ページ 1 次へ