カワサキ Z H2 [1000cc] 2023-23年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZRT00K 国内モデル FI ABS ■SE

カワサキ Z H2 [1000cc] 2023-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZRT00K 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00K - 015001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.555
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 241
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±2.5 522±2.5
レベル
(mm)
85±2 120±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZRT00K 015001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
KECS(カワサキ電子制御サスペンション)装備。
2023/4月 マイナーチェンジ
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
1157098 1個

戻る ページ 1 次へ