カワサキ Z H2 [1000cc] 2024-27年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZRT00R 国内モデル FI ABS ■STD・SE

カワサキ Z H2 [1000cc] 2024-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZRT00R 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00R - 001001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.555
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±2.5 522±2.5
レベル
(mm)
85±2 120±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZRT00R 001001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
2023/8月
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2024 ~ 2024 ZRT00R 001001 ~ STD(全長2085×幅810×高1130×240kg)
2023/8月
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー変更
・メタリックカーボングレー×エボニー
2025 ~ 2025 ZRT00R 003001 ~ SE
2024/9月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2025 ~ 2025 ZRT00R 003001 ~ STD
2024/9月
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2026 ~ 2027 ZRT00R 005001 ~ SE
2025/9月(ZR1000RTFNN ZRT00R-005001-)
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー(68P)×メタリックマットカーボングレー

2026/9月(ZR1000RVFNN)
カラー継続
・メタリックマットグラフェンスチールグレー(68P)×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
1157098 1個

戻る ページ 1 次へ