カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式 フェンダー・フェンダーレスキット

LX250E ■モデル名:KLX250J4/5/6

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 331001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX7L-BS(-J5)(縦置)/(J6)FTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 331001 ~ 350000 排出ガス規制対応(排ガス浄化システムKLEEN装備)。
タンクキャップは脱着式からヒンジ式に変更。
キックオプション付き。
2002 ~ 2002 LX250E 350001 ~
2003 ~ 2003 LX250E A00004 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ユーロFフェンダー(クロ),KLX/Dトラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユーロFフェンダー(クロ),KLX/Dトラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
48072 1個 Dトラッカー(98-07)08モデル(X)は未確認・KLX250/ES/SR(93-07)08モデルは未確認・250SB(02-05)

2. フェンダーレスキット/Dトラ''04 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット/Dトラ''04 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お好みのテールランプが選べる車種別フェンダーレスベース。リア周りをスッキリ&シンプルにカスタマイズできます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
61848 1セット D-TRACKER(04-07)08モデル(X)、KLX系は不可・250SB(04-05)

3. SM LINE Fフェンダー WHITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SM LINE Fフェンダー WHITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!。前方からのエアを後方に抜くベンチレーションシステムを搭載したフロントフェンダー。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
69822 1個 WR250R 2007-2017年式:別途SMLINEフロントフェンダー&テッドライトステーが必要

4. SM LINE Fフェンダー BLACK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SM LINE Fフェンダー BLACK 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!。前方からのエアを後方に抜くベンチレーションシステムを搭載したフロントフェンダー。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
69823 1個 WR250R 2007-2017年式:別途SMLINEフロントフェンダー&テッドライトステーが必要 102

戻る ページ 1 次へ