カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZR400C ■モデル名:ZR400G5/6

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 330001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZR400C 330001 ~ 排出ガス規制対応。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
・エボニー
2002 ~ 2002 ZR400C 333001 ~ 337000 カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン
・ルミナスウインザーグリーン
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1157037 1セット ブラック ZEPHYR400X 01-08 純正仕様 -

2. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
4営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6608 1セット ボルトオン ノーマルウインカー使用 別途リフレクターが必要 ゼファー400χ ゼファー400χ

3. フェンダーレスkit キャッツアイ ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit キャッツアイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。より個性的なリアビュー。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6609 1セット ボルトオン ノーマルウインカー使用 別途リフレクターが必要 ゼファー400χ ゼファー400χ

4. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LD-10 1セット ダークレッドレンズ

5. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LR-10 1セット レッドレンズ

6. ZEP400カイ Z2フェンダーレスキット レッドレンズ デンキュウ POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ Z2フェンダーレスキット レッドレンズ デンキュウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-Z2-10 1セット

7. フェンダーレスキット ゼファー カイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット ゼファー カイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステー、リフレクター/ステーなど必要部品が一式付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。※純正リフレクターを使用するキットにはリフレクターは付属していません。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
74302 1セット ゼファーχ(96-08)

8. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LC-10 1セット クリア-レンズ

9. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031190 1セット ゼファー400χ(96-08)

戻る ページ 1 次へ