カワサキ KMX125 [125cc] 1986-89年式 マフラーガスケット Kawasaki製

MX125A ■モデル名:KMX125-A1/2/3/4

カワサキ KMX125 [125cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX125A 原動機型式 MX125AE 2st単気筒
フレームNo MX125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 2.75 - 21 4PR WT 後 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 112
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 MX125A ~ Fディスクカバー
ナックルガード
1986 ~ 1987 MX125A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾースト パイプ 11009-1922 Kawasaki

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
5営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ 11009-1922 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
11009-1922 1個 KDX220-B3 VE-4011 GK370-455-35

戻る ページ 1 次へ