カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式 マフラーガスケット KITACO製

VN900B FI ■モデル名:VN900B7F/8F

カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN900B 原動機型式 VN900BE V型2気筒 水冷
フレームNo VN900B - 014001 ~ 056000 排気量 902
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 180/70 - 15 76H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,465
スプロケット
前 後 二次減速比 2.470
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 1,005
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,440 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1060 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
428±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 VN900B 014001 ~ 030000 2007/2月
水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。
ワイドハンドルと鞍型シートのアップライトポジション。
カラー設定
・エボニー
・キャンディカーディナルレッド
2008 ~ 2008 VN900B 030001 ~ 056000 2007/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・ルミナスポラリスブルー
2008 ~ 2009 VN900B 030001 ~ 056000 2008/12月
カラー追加
・キャンディダイヤモンドレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
3営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000010 1セット(4個) カワサキ XK-10 ZZ-R400等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥279 税込¥307
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14010 1個 カワサキ車用 K-10

戻る ページ 1 次へ