カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式 マフラーガスケット KITACO製

EJ800A FI ■STD・Special Edition・Chrome Edition・Black Edition・Limited Edition

カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EJ800A 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800A - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,205 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:1070/1065
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 EJ800A ~ STD Final Edition
2016/7月
カラー&グラフィックの変更(特別塗装)
シートデザインの変更。フューエルタンクに専用エンブレム、デカール採用。
フロント/リヤハブ、エンジン(ヘッドカバー、シリンダーヘッド、クランクケース)にブラック塗装採用。フューエルインジェクションカバーはハンマートーン塗装。
カラー変更
・キャンディサンストーンチャコール×キャンディサンセットオレンジ
生産終了
2011 ~ 2011 EJ800A 000001 ~ 004232 STD
2011/2月
空冷SOHC4バルブ並列2気筒773ccエンジン搭載。FI採用。
ハンドルはW650のローに近いポジショの1設定。(アップ&ロー設定無)
砲弾型大径ウィンカー、アジャスト付ブレーキ・クラッチレバー、など。
カラー設定
・メタリックダークグリーン(727)
2011 ~ 2011 EJ800A 000001 ~ 004232 Special Edition
2011/2月
ブラックのカラーリング。ホイールのリムはゴールド。
スチール製サイドカバーにSpecial Editionのデカール貼付。
カラー設定
・エボニー(H8)
2011 ~ 2011 EJ800A 004233 ~ 008000 STD
カラー設定
・キャンディゴールドスパーク(217)
2011 ~ 2011 EJ800A 004233 ~ 008000 Special Edition
カラー設定
・エボニー(H8)
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 Chrome Edition(300台限定)
2012/8月
エボニーをベースにクロームメッキタンク装着。
エンジン、前後フェンダー、ヘッドライトボディ、ホイールのリムはブラック塗装。
フューエルタンク、スチール製のサイドカバーにChrome Editionのデカールを貼付。
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 STD
2011/11月
カラー継続
・キャンディゴールドスパーク
・メタリックグリーン
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 Special Edition
レッドホイール&タン採用。
2011/11月
カラー追加
・キャンディカーディナルレッド
2013 ~ 2013 EJ800A 015001 ~ 018000 STD
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマグネシウムグレー
・エボニー
2013 ~ 2013 EJ800A 015001 ~ 018000 Special Edition
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 Chrome Edition
2014/4月 グラフィック変更
クロームメッキ仕上タンク、テールランプブラケット、専用デザインタックロールシート、サイドカバー専用エンブレム採用。
カラー変更
・クロームメッキ×キャンディパーシモンレッド
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 STD
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・パールクリスタルホワイト
・メタリックノクターンブルー
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 Special Edition
2013/9月 グラフィック変更
専用タックロールデザイン、パイピングシート採用。
カラー変更
・エボニー
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 Black Edition
2014/10月
やや低めのハンドル位置。シートデザイン変更。
べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。
カラー変更
・エボニー
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 Limited Edition(300台限定)
2015/4月
専用デザインシート、サイドカバー専用立体エンブレム採用。
カラーアルマイトホイール採用。
カラー変更
・パールアルペンホワイト×パールバーニッシュベージュ
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 STD
2014/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディダイアモンドレッド×パールアルペンホワイト
・メタリックダークグリーン×パールアルペンホワイト
2016 ~ 2016 EJ800A 026001 ~ STD
2015/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックオーシャンブルー×パールアルパインホワイト
2016 ~ 2016 EJ800A 026001 ~ Special Edition
2015/9月
エンジン、マフラーにブラック塗装を採用。
専用デザインシート、サイドカバー&タンク上部に専用ロゴ、べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 4.80(10)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000003 1セット(4個) カワサキ XK-03 ZX-12R/ZRX1100等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥329 税込¥362
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14003 1個 カワサキ車用 K-03

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000007 1個 カワサキ JPK-7 Φ41.0×Φ34.8×25 11009-1667

戻る ページ 1 次へ