カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式 マフラーガスケット KITACO製

LX232A スーパーモタード 17インチタイヤ ■KLX232GSFNN/GTFNN

カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P01201 ~ 排気量 232
タイヤ
前 110/70 - 17 54P WT 後 120/70 - 17 58P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,035
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
345±2.5 331±2.5
レベル
(mm)
210±2 120±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ 2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ネオングリーン×エボニー
・バトルグレー×エボニー
2025 ~ 2025 LX232A P01201 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート高840mm(ショックアブソーバ設定見直し、肉厚シート)。
新設計リアサブフレーム、倒立フロントフォーク。大径ディスクブレーキ。
ショートスタイルブレーキ&クラッチレバー。
LEDヘッドライト。
スマートフォン接続機能。
カラー設定
・バトルグレー
・ファントムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000013 1セット(4個) カワサキ XK-13 ZZ-R1400等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥339 税込¥373
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14013 1個 カワサキ車用 K-13

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000003 1個 カワサキ JPK-3 Φ37.0×Φ32.0×37.5 11061-1055

戻る ページ 1 次へ