カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1999-99年式 マフラーガスケット

BJ250A ドラム ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51P WT 後 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.83(6)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000002 1セット(2個) カワサキ XK-02 ZZ-R250/ゼファー400/x等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-14002 1個 カワサキ車用 K-02 29

3. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4110 1セット(10枚) カワサキ 39.5×31×3.5

戻る ページ 1 次へ