カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式 マフラーガスケット

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
504±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR400E 337001 ~ 340000 ZRX400ノンカウル仕様
2001/1月 マイナーチェンジ
排ガス規制対応。排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
サイドカバーにKLEENロゴ。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー(新色)
・メタリックノクターンブルー
2003 ~ 2003 ZR400E 340001 ~ 2002/12月 マイナーチェンジ
平成13年騒音規制対応、4速ギア比変更(1.380→.375)。
ソリッドカラにゴールドホイール採用。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ソリッド)
・メタリックノクターンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000009 1セット(2個) カワサキ XK-09 ZX-10R/ZRX400等

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 619 税込681
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK360-422-27 1個 11060-1103 ZRX/ZRX-Ⅱ/ZR400E

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14009 1個 カワサキ車用 K-09

4. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4113 1セット(10枚) カワサキ 42×36×2.5

5. ガスケット エキゾースト パイプ ホルダ 11060-1103 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ ホルダ 11060-1103 1個
レビュー: 3.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 対応寸法(mm) 他社参考品番(VESRAH)
11060-1103 1個 EN650AGF 11060-1103 42×36×2.5 VE-4016

戻る ページ 1 次へ