カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 ステアリングダンパー HYPERPRO(ハイパープロ)製

ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン(18A)
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー(68R)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(17K)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン(69M)
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 色 対応 クランプ 取付場所
22117042 1セット ゴールド 【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) TYPE-1 フレーム左

2. CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 BLK 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 BLK 正ピロボールタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 色 対応 クランプ 取付場所
22117042B 1セット ブラック 【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) TYPE-1 フレーム左

戻る ページ 1 次へ