カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式 ステアリングダンパー

EJ800E ABS ■(STD)EJ800JNFNN/JPFNN/JRFNN/JSFNN/JTFNN

カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EJ800E ~ 2025/11月
価格改定。
カラー継続
・ミラーコートブラック×エボニー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ 2021/10月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
ABS、アシスト&スリッパークラッチ、グリップヒーター、ETC車載器、センタースタンド、ヘルメットロック標準装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2023 ~ 2023 EJ800E 012001 ~ 2022/8月
カラー設定
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2024 ~ 2024 EJ800E 015001 ~ 2023/9月
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2025 ~ 2025 EJ800E 019001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691701 1個 KAWASAKI MEGURO K3 2021~2025、KAWASAKI W800 2011~2025、KAWASAKI W800 CAFE 2019~2023、KAWASAKI W800 STREET 2019~2023、KAWASAKI W650 1999~2008

戻る ページ 1 次へ