カワサキ ZZR1100 [1100cc] カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

カワサキ ZZR1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

27件中 1件~27件

並び替え:

1. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603A 1セット シルバーアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

2. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603B 1セット ブラックアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

3. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

4. バーハンkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
6営業日後以内
ハリケーン バーハンkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 外径(Φmm)
HB0283A 1個 ジュラルミン引抜き材使用 、スイッチ穴加工済み シルバーアルマイト 14 22.2

5. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0332A 1個 M8バーエンドのネジ穴付車種に適合 シルバーアルマイト ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等

6. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0332BU 1個 M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等

7. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0332G 1個 M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 ゴールド ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等

8. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0332R 1個 M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 レッドアルマイト ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等

9. ハンドルアップスペーサーH30 ハリケーン

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0645B 1個 ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション30mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ43 ブラックアルマイト ZZR1100 ZZR1100C/D

10. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6712 1個 ZZR1200 02-05/ZZR1100 アウター長さ950/1005mm ブラック ZZR1200 135mmロング_ZZR1100 185mmロング

11. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6713 1個 ブラック ZZR1200.ZZR1100 175mmロング ZZR1200 02-05/ZZR1200 02,03/ZZR1100

12. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6748 1個 ZZR1200 02-05/ZZR1100/バルカン900クラシック/バルカン900カスタム アウター長さ860/920mm ブラック ZZR1200 50mmロング_ZZR1100 100mmロング

13. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6749 1個 ブラック ZZR1200.ZZR1100 100mmロング ZZR1200 02-05/ZZR1200 02,03/ZZR1100

14. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6797 1個 ZZR1200 02-05/ZZR1100 アウター長さ810/870mm ブラック ZZR1200 ノーマルサイズ_ZZR1100 50mmロング

15. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6798 1個 ブラック ZZR1200.ZZR1100 50mmロング ZZR1200 02-05/ZZR1200 02,03/ZZR1100

16. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
6営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK512A-01 1セット ノーマルケーブル類のままでOK.ハンドルのスイッチ穴加工済み ZZR1100 C ZZR1100C(-92)

17. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
6営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK513A-01 1セット ノーマルケーブル類のままでOK.ハンドルのスイッチ穴加工済み ZZR1100 D ZZR1100D(93-)

18. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

19. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

20. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

21. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0622-10 1個 ポリッシュアルマイト ZZR1100 C1~C3 バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ZZR1100(-92・C型)

22. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0623-10 1個 ポリッシュアルマイト ZZR1100 D1~D7 バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ZZR1100(93-・D型)

23. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0808A 1個 ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 シルバーアルマイト ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型)

24. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0808T 1個 ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 UVコート仕上 チタンカラーアルマイト ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型)

25. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0809A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ25mm P1.0 シルバーアルマイト ZZR1100(D型 '93~)_ZZR1200(~'03 C1.C2) ZZR1200(-03・C1-C2)・ZZR1100(93-・D型)

26. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0809T 1個 ジュラルミン削り出し ネジ25mm P1.0、色落防止UVコート仕上 チタンカラーアルマイト ZZR1100(D型 '93~)_ZZR1200(~'03 C1.C2) ZZR1200(-03・C1-C2)・ZZR1100(93-・D型)

27. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0623 1個 ポリッシュアルマイト ZZR1100 D1~D7 セパハン用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ZZR1100(93-・D型)

戻る ページ 1 次へ