カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式 カスタムパーツ(ボディ) プロト製

ZX750N ■モデル名:ZX750-N1/2

カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750N 原動機型式 ZX750NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750N - 000501 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数 ♯200+♯210
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300±4
レベル
(mm)
180±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZX750N ~ 海外
1996 ~ 1996 ZX750N 000501 ~ レース志向
クロスミッション、Nisshin異径6pot、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

2. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

3. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

4. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

戻る ページ 1 次へ